KINDERMANN - Cat-5 (RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000523
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565024559
Sonepar Artikelnummer
120357448
Hersteller Artikelnummer
7444000523
Hersteller Typ
7444000523
Hersteller Artikel Nr.:
7444000523
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
Anschlussblende mit Gender Changer Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


