KINDERMANN - Cat6/6A (RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000423
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565024108
Sonepar Artikelnummer
120357436
Hersteller Artikelnummer
7444000423
Hersteller Typ
7444000423
Hersteller Artikel Nr.:
7444000423
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Anschlussblende mit Schneid-/Klemmtechnik Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


