KINDERMANN - Cat6 (RJ45)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000526
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565026447
Sonepar Artikelnummer
120357451
Hersteller Artikelnummer
7444000526
Hersteller Typ
7444000526
Hersteller Artikel Nr.:
7444000526
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg
Anschlussblende mit Gender Changer Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


