KINDERMANN - Deckenhalterung für Dome-Set 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8705000033
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Decke
Neigungswinkel - 0 °
Tragfähigkeit - 20 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565042270
Sonepar Artikelnummer
121015522
Hersteller Artikelnummer
8705000033
Hersteller Typ
8705000033
Hersteller Artikel Nr.:
8705000033
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Decke
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
1.000 kg


