KINDERMANN - DisplayPort

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000588
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565046209
Sonepar Artikelnummer
120357466
Hersteller Artikelnummer
7444000588
Hersteller Typ
7444000588
Hersteller Artikel Nr.:
7444000588
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg
Anschlussblende mit Kabelpeitsche Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


