Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Displayport 90° Version

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Displayport 90° Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000583

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565040900

Sonepar Artikelnummer

120357462

Hersteller Artikelnummer

7444000583

Hersteller Typ

7444000583

Hersteller Artikel Nr.:

7444000583

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Anschlussblende mit Gender Changer Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert - nur für Displayport zu Displayport Verbindung geeignet -