Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Elpro Concept 200 x 200 cm

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Elpro Concept 200 x 200 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6001000024

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 90106000

  • Gewicht - 28.369 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8700101035599

Sonepar Artikelnummer

120357527

Hersteller Artikelnummer

6001000024

Hersteller Typ

6001000024

Hersteller Artikel Nr.:

6001000024

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

90106000

Gewicht:

28.369 kg

Elegante Motorleinwand für Wand- und Deckenmontage, Außenmaß 200 x 200 cm, Nutzmaß 195 x 195 cm, Format 1:1, Tuchsorte Mattweiß