KINDERMANN - Gerätekorb für CablePort desk²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7446000021
Ausführung - sonstige
Breite - 331 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 239 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565054600
Sonepar Artikelnummer
120542935
Hersteller Artikelnummer
7446000021
Hersteller Typ
7446000021
Hersteller Artikel Nr.:
7446000021
Ausführung:
sonstige
Breite:
331 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
239 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg
Gerätekorb für CablePort desk² zur Aufnahme von Signalmanagement-Komponenten wie QuickSelect 3.0+, etc. einfache Montage an der Tischklemme des CablePort desk², Farbe: RAL 9003 weiß, empfohlene, maximale Gerätegröße: (BxTxH) 223x124x35mm Außenabmessungen: (BxTxH) 331 x 239 x 40 mm


