Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - HDMI 90° Abgang

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - HDMI 90° Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000582

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565038198

Sonepar Artikelnummer

120357461

Hersteller Artikelnummer

7444000582

Hersteller Typ

7444000582

Hersteller Artikel Nr.:

7444000582

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Highspeed mit Ethernet Anschlussblende mit Kabelpeitsche Halblbende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert