KINDERMANN - HDMI/HDBaseT Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7488000128
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84718000
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565073076
Sonepar Artikelnummer
121015084
Hersteller Artikelnummer
7488000128
Hersteller Typ
7488000128
Hersteller Artikel Nr.:
7488000128
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.440 kg
Der HDMI-HDBT Extender - 4K60 PoC Tx ist ein HDBaseT kompatibler Empfänger mit PoC Unterstützung, der Signale aus bis zu 70 m Entfernung per CAT-6/CAT-7-Kabel empfängt und in HDMI zurückwandelt. Die Durchleitung von IR- und RS232 Signalen zur Steuerung lokaler Quellgeräte ist möglich. Eingänge (alle Buchse) RJ45, HDBaseT kompatibel, 3,5 mm Klinke für IR-Signale, Ausgänge: HDMI (TypA 19-pin), 3,5 mm Klinke für IR-Signale RS232 als 3-poliger Euroblock Netzteil 7488000132 benötigt.


