Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - HDMI, VGA, Audio Klinke 3,5 mm Stereo

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - HDMI, VGA, Audio Klinke 3,5 mm Stereo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000586

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.165 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565041518

Sonepar Artikelnummer

120357465

Hersteller Artikelnummer

7444000586

Hersteller Typ

7444000586

Hersteller Artikel Nr.:

7444000586

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.165 kg

Anschlussblende mit Kabelpeitsche Vollblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert