KINDERMANN - Kindermann Premium 60, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7450000061
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 25 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565037412
Sonepar Artikelnummer
120357501
Hersteller Artikelnummer
7450000061
Hersteller Typ
7450000061
Hersteller Artikel Nr.:
7450000061
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
25 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299093
Gewicht:
2.900 kg
hochwertige, universelle Deckenhalterung für Projektoren, Farbe RAL 9003 weiß, Deckenabstand stufenlos von 45 bis 61 cm


