KINDERMANN - Konnect design click Audio Klinke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7456000417
Verwendung - Klinke
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565050435
Sonepar Artikelnummer
120357405
Hersteller Artikelnummer
7456000417
Hersteller Typ
7456000417
Hersteller Artikel Nr.:
7456000417
Verwendung:
Klinke
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg


