Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Konnect design click HDMI 90° Abgang

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Konnect design click HDMI 90° Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7456000582

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565050756

Sonepar Artikelnummer

120357428

Hersteller Artikelnummer

7456000582

Hersteller Typ

7456000582

Hersteller Artikel Nr.:

7456000582

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.085 kg

Highspeed mit Ethernet, Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Frontabdeckung aus Kunststoff, Halbblende, weiß RAL 9010, NEU: werkzeugfreie Montage