KINDERMANN - Lautstärkeregler (Poti) (Cinch L/R)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000518
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565026461
Sonepar Artikelnummer
120357446
Hersteller Artikelnummer
7444000518
Hersteller Typ
7444000518
Hersteller Artikel Nr.:
7444000518
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg
Anschlussblende mit Kabelpeitsche Vollblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


