KINDERMANN - neigbare Wandhalterung LTTU 37-63 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7515B00040
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 6.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0841872117218
Sonepar Artikelnummer
120357509
Hersteller Artikelnummer
7515B00040
Hersteller Typ
7515B00040
Hersteller Artikel Nr.:
7515B00040
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
6.760 kg
Universalhalterung Fusion für 37 - 63 Zoll Displays, Tragfähigkeit: 45,4 kg, max. Bildschirmdicke: 51 mm, neigbar -12°, Farbe: schwarz


