KINDERMANN - Pro Screen CSR 180x180cm MW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5950000005
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 90106000
Gewicht - 15.893 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8700102002019
Sonepar Artikelnummer
120357525
Hersteller Artikelnummer
5950000005
Hersteller Typ
5950000005
Hersteller Artikel Nr.:
5950000005
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
90106000
Gewicht:
15.893 kg
Manuelle Leinwand zur Wand- oder Deckenmontage, Federmechanismus, Format 1 : 1, Außenmaß 180 x 180 cm, Nutzmaß 173 x 173 cm, Tuchsorte Mattweiß


