KINDERMANN - Pro Screen CSR 200x200cm MW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5951000005
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 90106000
Gewicht - 18.113 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8700102002026
Sonepar Artikelnummer
120357526
Hersteller Artikelnummer
5951000005
Hersteller Typ
5951000005
Hersteller Artikel Nr.:
5951000005
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
90106000
Gewicht:
18.113 kg
Manuelle Leinwand zur Wand- oder Deckenmontage, Federmechanismus, Format 1 : 1, Außenmaß 200 x 200 cm, Nutzmaß 195 x 195 cm, Tuchsorte Mattweiß


