Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Profi Audiokabel Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 10m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Profi Audiokabel Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5766000110

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 10 m

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021565049743

Sonepar Artikelnummer

120423516

Hersteller Artikelnummer

5766000110

Hersteller Typ

STEREO-KLINKE PRO 3,5MM 10M

Hersteller Artikel Nr.:

5766000110

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.523 kg

Qualitativ hochwertiges Profi Audiokabel Stereo mit vergoldeten 3,5mm Klinken-Steckern 10m