Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Profi Audiokabel Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 20m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Profi Audiokabel Stereo 3,5mm Klinke Stecker/Stecker 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5766000120

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 20 m

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565049767

Sonepar Artikelnummer

120423518

Hersteller Artikelnummer

5766000120

Hersteller Typ

STEREO-KLINKE PRO 3,5MM 20M

Hersteller Artikel Nr.:

5766000120

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

20 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.015 kg

Qualitativ hochwertiges Profi Audiokabel Stereo mit vergoldeten 3,5mm Klinken-Steckern 20m