Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Profi Audiokabel Stereo Cinch Stecker/Stecker 15m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Profi Audiokabel Stereo Cinch Stecker/Stecker 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5763000115

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565049729

Sonepar Artikelnummer

120423520

Hersteller Artikelnummer

5763000115

Hersteller Typ

STEREO-CINCH PRO 15M

Hersteller Artikel Nr.:

5763000115

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

15 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

1.501 kg

Qualitativ hochwertiges Profi Audiokabel Stereo mit farblich markierten, vergoldeten Cinch Steckern auf Koaxleitungen 15m