KINDERMANN - Projektorhalterung Comfort² weiß Abstand 65-100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000000101
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 20 kg
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565047572
Sonepar Artikelnummer
120357500
Hersteller Artikelnummer
4000000101
Hersteller Typ
4000000101
Hersteller Artikel Nr.:
4000000101
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299093
Gewicht:
3.300 kg
Moderne, formschöne Deckenhalterung für Projektoren, RAL 9003 weiß, inkl. Rosette aus Kunststoff, Farbe: RAL 9003 weiß, Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation, Innenliegende Kabelführung, Schnellwechselvorrichtung, z. B. für Service, 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen ± 20°, drehbar ± 180°, Tragkraft max. 20 kg, Diagonalabstand: 100-370 mm, Absturzsicherung Innendurchmesser 37 mm, TÜV/GS zertifiziert, Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorenbefestigung, M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen


