Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Projektorhalterung Comfort² weiß Abstand 30cm

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Projektorhalterung Comfort² weiß Abstand 30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000000031

  • Geeignet für - Projektor

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 20 kg

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565047527

Sonepar Artikelnummer

121015089

Hersteller Artikelnummer

4000000031

Hersteller Typ

4000000031

Hersteller Artikel Nr.:

4000000031

Geeignet für:

Projektor

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

20 kg

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

1.800 kg

Moderne, formschöne Deckenhalterung für Projektoren, RAL 9003 weiß, inkl. Rosette aus Kunststoff, Farbe: RAL 9003 weiß, Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation, Innenliegende Kabelführung, Schnellwechselvorrichtung, z. B. für Service, 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen ± 20°, drehbar ± 180°, Tragkraft max. 20 kg, Diagonalabstand: 100-370 mm, Absturzsicherung Innendurchmesser 37 mm, TÜV/GS zertifiziert, Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorenbefestigung, M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen