KINDERMANN - Schwenkarmhalterung TS218SU 26-47 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7515B00012
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 5.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0841872152448
Sonepar Artikelnummer
120357506
Hersteller Artikelnummer
7515B00012
Hersteller Typ
7515B00012
Hersteller Artikel Nr.:
7515B00012
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
5.900 kg
Flache Doppelarm Wandhalterung für 26 - 47 Zoll Displays, Tragfähigkeit: 34 kg, Bautiefe: 3,8 cm, Auszug: 46 cm, neigbar: - 12°, Farbe: schwarz


