KINDERMANN - Schwenkarmhalterung TS525TU 37-58 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7515B00008
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - -15 °
Tragfähigkeit - 56.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0841872147307
Sonepar Artikelnummer
120357505
Hersteller Artikelnummer
7515B00008
Hersteller Typ
7515B00008
Hersteller Artikel Nr.:
7515B00008
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-15 °
Tragfähigkeit:
56.7 kg
Breite:
821 mm
Höhe:
527 mm
Tiefe:
39 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
23.160 kg


