KINDERMANN - Universelle Wandhalterung MSTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7515B00033
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83025000
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0841872117249
Sonepar Artikelnummer
120357508
Hersteller Artikelnummer
7515B00033
Hersteller Typ
7515B00033
Hersteller Artikel Nr.:
7515B00033
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
3.800 kg
Universalhalterung Fusion für 26 - 47 Zoll Displays, Tragfähigkeit: 56,7 kg, max. Bildschirmdicke: 127 mm, starr, Farbe: schwarz


