Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Verlängerung GST18-Buchse auf GST18-Stecker 1m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Verlängerung GST18-Buchse auf GST18-Stecker 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000321

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565022821

Sonepar Artikelnummer

120542941

Hersteller Artikelnummer

7444000321

Hersteller Typ

7444000321

Hersteller Artikel Nr.:

7444000321

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.131 kg

GST18 Verlängerung GST18 Buchse/Stecker, schwarz