Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KINDERMANN - Verlängerung GST18-Buchse auf GST18-Stecker 3m

KINDERMANN
kopierenkopieren
KINDERMANN - Verlängerung GST18-Buchse auf GST18-Stecker 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7444000323

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021565022845

Sonepar Artikelnummer

120542943

Hersteller Artikelnummer

7444000323

Hersteller Typ

7444000323

Hersteller Artikel Nr.:

7444000323

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.360 kg

GST18 Verlängerung GST18 Buchse/Stecker, schwarz