KINDERMANN - VGA (HD15)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7444000501
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565024153
Sonepar Artikelnummer
120357441
Hersteller Artikelnummer
7444000501
Hersteller Typ
7444000501
Hersteller Artikel Nr.:
7444000501
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg
Anschlussblende mit Kabelpeitsche Buchse/Buchse Halbblende 50 x 50 mm Aluminium eloxiert


