KINDERMANN - Wandhalterungsset für Dome 20 Aktivbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8705000039
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Schwenkbereich - 0 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021565055591
Sonepar Artikelnummer
121015521
Hersteller Artikelnummer
8705000039
Hersteller Typ
8705000039
Hersteller Artikel Nr.:
8705000039
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85189000
Gewicht:
0.400 kg


