Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Abisoliereinsatz 25mm² Micro EK50ML

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Abisoliereinsatz 25mm² Micro EK50ML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD5025

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - rund

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Breite - 40.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577040946

Sonepar Artikelnummer

121152189

Hersteller Artikelnummer

SD5025

Hersteller Typ

SD5025

Hersteller Artikel Nr.:

SD5025

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

rund

Geeignet für:

Abisolierer

Breite:

40.5 mm

Länge:

53 mm

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.109 kg

Abisoliereinsatz mit Schneidfunktion für 25mm² Micro EK50ML