KLAUKE - Abisolierwerkzeug automatisch 0,03-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K433
Länge - 200 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078878326
Sonepar Artikelnummer
120389172
Hersteller Artikelnummer
K433
Hersteller Typ
K433
Hersteller Artikel Nr.:
K433
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
6
Abisolierbereich Durchmesser:
9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.195 kg


