KLAUKE - Abisolierzange 4-16mm² in U-Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K432U
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078920896
Sonepar Artikelnummer
120992716
Hersteller Artikelnummer
K432U
Hersteller Typ
K432U
Hersteller Artikel Nr.:
K432U
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Abisolierbereich Durchmesser:
3 .. 18 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
18 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
90 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.200 kg


