KLAUKE - Abisolierzange für flexible und massive Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL760180
Länge - 180 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587822
Sonepar Artikelnummer
120992836
Hersteller Artikelnummer
KL760180
Hersteller Typ
KL760180
Hersteller Artikel Nr.:
KL760180
Länge:
180 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
12
Abisolierbereich Durchmesser:
5 .. 12 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
130 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.130 kg


