KLAUKE - Abisolierzange für Rund- und Flachkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL765FR215
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587839
Sonepar Artikelnummer
120992838
Hersteller Artikelnummer
KL765FR215
Hersteller Typ
KL765FR215
Hersteller Artikel Nr.:
KL765FR215
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
8
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 24 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
205 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.210 kg


