Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Abisolierzange K43/2, automatisch, 0,02 - 10mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Abisolierzange K43/2, automatisch, 0,02 - 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K432

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.02 .. 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 24

  • Max. AWG-Größe - 8

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078451123

Sonepar Artikelnummer

120354886

Hersteller Artikelnummer

K432

Hersteller Typ

K432

Hersteller Artikel Nr.:

K432

Abisolierbereich Querschnitt:

0.02 .. 10 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

8

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.195 kg

Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für handelsübliche flexible Kabel 0,02 - 10 mm² und Massivleiter bis 1,5 mm². Leicht auswechselbare Messerkassetten. Präzise Einstellbarkeit zum Abisolieren von dünnen Isolationen ohne Beschädigung der Leiter. Integrierter Seitenschneider.