Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Ablenkrolle 125 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Ablenkrolle 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50008722

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lenkrollensatz

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310008729

Sonepar Artikelnummer

120990728

Hersteller Artikelnummer

50008722

Hersteller Typ

50008722

Hersteller Artikel Nr.:

50008722

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lenkrollensatz

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84835020

Gewicht:

12.470 kg

Zubehör für Kabelzugwinde 6800-22 CE. Stahlrahmen mit geschmiedeter Öse 25 mm, Rollen aus Aluminiumlegierung mit selbstschmierenden Lagern. Max. Belastbarkeit 3,6 t. Karabinerhaken zum Einhängen. Ablenkrollen Durchmesser 125mm