Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Adapter, 1/4 Zoll, 50 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Adapter, 1/4 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL295

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 50 mm

  • Steckschlüsselhalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587099

Sonepar Artikelnummer

120992792

Hersteller Artikelnummer

KL295

Hersteller Typ

KL295

Hersteller Artikel Nr.:

KL295

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

50 mm

Steckschlüsselhalter:

Ja

Magnetisch:

Ja

Größe Abtrieb (Bit):

6.3 mm

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.020 kg

Für Antrieb E 6,3 und 1/4 Zoll Steckschlüsselsätze. Geeignet für den Antrieb von 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen.