Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Adapter 3/8 Zoll, 50 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Adapter 3/8 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL296

  • Größe Abtrieb (Bit) - 3/8 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - sonstige

  • Länge - 50 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587105

Sonepar Artikelnummer

120992793

Hersteller Artikelnummer

KL296

Hersteller Typ

KL296

Hersteller Artikel Nr.:

KL296

Größe Abtrieb (Bit):

3/8 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

sonstige

Länge:

50 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Ja

Größe Abtrieb (Bit):

10 mm

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.020 kg

Antrieb 3/8 Zoll (10).