KLAUKE - Adapter CM GSK Muffe auf Greenlee-Stecker
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CMGSK
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Druckanlagen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078408851
Sonepar Artikelnummer
121373937
Hersteller Artikelnummer
CMGSK
Hersteller Typ
CMGSK
Hersteller Artikel Nr.:
CMGSK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsstück
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Druckanlagen:
Ja
Geeignet für Dosierpumpen:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
0.350 kg


