Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Adapter, d: 19,0 x 48 mm, mit Innengewinde 9,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Adapter, d: 19,0 x 48 mm, mit Innengewinde 9,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50339672

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter für Zugbolzen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310339670

Sonepar Artikelnummer

120517957

Hersteller Artikelnummer

50339672

Hersteller Typ

50339672

Hersteller Artikel Nr.:

50339672

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter für Zugbolzen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.097 kg

Adapter für Zugbolzen für hydraulische Stanzen 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm. 19mm auf 9.5mm