Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Adapter, d: 28,6 x 76 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Adapter, d: 28,6 x 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50031708

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter für Zugbolzen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310031703

Sonepar Artikelnummer

120990735

Hersteller Artikelnummer

50031708

Hersteller Typ

50031708

Hersteller Artikel Nr.:

50031708

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter für Zugbolzen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.180 kg

Zubehör für Standard Blechlocher Systeme. Für 19mm Zugbolzen auf 28,6mm