Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Adapter für Presseinsätze der Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Adapter für Presseinsätze der Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UA12TKL

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - sonstige

  • Min. AWG-Größe - 6

  • Max. AWG-Größe - 750 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078797627

Sonepar Artikelnummer

120517875

Hersteller Artikelnummer

UA12TKL

Hersteller Typ

UA12TKL

Hersteller Artikel Nr.:

UA12TKL

Anwendung:

sonstige

Pressform:

sonstige

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.372 kg

Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 13 in der EK135FT