KLAUKE - Adapter für Presseinsätze der Serie 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA18
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Min. AWG-Größe - 10
Max. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078358194
Sonepar Artikelnummer
120259031
Hersteller Artikelnummer
UA18
Hersteller Typ
UA18
Hersteller Artikel Nr.:
UA18
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.225 kg
Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 18 in der EKM60UNV und EK60UNV


