KLAUKE - Adapter für Presseinsätze der Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA22
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Min. AWG-Größe - 10
Max. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078355094
Sonepar Artikelnummer
120259032
Hersteller Artikelnummer
UA22
Hersteller Typ
UA22
Hersteller Artikel Nr.:
UA22
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.310 kg
Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 22 in der EKM60UNV und EK60UNV


