KLAUKE - Adapter für Presseinsätze der Serie 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA5
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Min. AWG-Größe - 10
Max. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078355070
Sonepar Artikelnummer
120259033
Hersteller Artikelnummer
UA5
Hersteller Typ
UA5
Hersteller Artikel Nr.:
UA5
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.205 kg
Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 5 in der EKM60UNV und EK60UNV


