Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 0,25mm², 5 mm, Cu ,versilbert

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 0,25mm², 5 mm, Cu ,versilbert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 695

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Hülsenlänge - 5 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078017763

Sonepar Artikelnummer

120990514

Hersteller Artikelnummer

695

Hersteller Typ

695

Hersteller Artikel Nr.:

695

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Hülsenlänge:

5 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

5 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

versilbert

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,25 mm², Gesamtlänge - 5 mm, 1000 Stück