Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 10mm², 10 mm, Cu ,versilbert

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 10mm², 10 mm, Cu ,versilbert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 755

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026185

Sonepar Artikelnummer

120990522

Hersteller Artikelnummer

755

Hersteller Typ

755

Hersteller Artikel Nr.:

755

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Nicht-isolierte Steckverteiler, 3-fach, Steckbereich nach DIN 46244, Steckdicke 0,8mm, Steckbreite 4,8mm, Messing (CuZn), verzinnt