Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 150mm², -, Länge 40mm, Cu, verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 150mm², -, Länge 40mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8440V

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Hülsenlänge - 40 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078481472

Sonepar Artikelnummer

120580550

Hersteller Artikelnummer

8440V

Hersteller Typ

8440V

Hersteller Artikel Nr.:

8440V

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

150 mm²

Hülsenlänge:

40 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Zinn

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

40 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 150 mm², Gesamtlänge - 40 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 25 Stück