Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 4mm², 9 mm, Cu ,versilbert.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Aderendhülsen nach DIN, 4mm², 9 mm, Cu ,versilbert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 748

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078018081

Sonepar Artikelnummer

120990521

Hersteller Artikelnummer

748

Hersteller Typ

748

Hersteller Artikel Nr.:

748

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

8 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

versilbert

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 4 mm², Gesamtlänge - 9 mm, 1000 Stück.